画像準備中

ライトスパイキSG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77050068 品番 AK4296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。
徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。
先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。
スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。
ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品

材質特殊ステンレス サイズ25L 寸法d(mm)25 寸法L(mm)350 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)220 質量(g)465
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする