6300027718 GENTI ハンガーステップ サンリョウ 77050856 6300027718 GENTI ハンガーステップ サンリョウ 77050856

GENTI ハンガーステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77050856 品番6300027718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

不安定で危険なマンホール内の作業が安全でラクになります。コンパクトで軽量!小さなマンホール内の作業に適しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×610×310 質量(kg)7.1 耐荷重(kg)150 用途マンホール専用作業用足場に。
注意
※マンホールステップに腐食などがある場合は使用しないでください。
※本製品には2人以上乗らないでください。
※本製品は本来の使用目的のみに使用してください。
※作業には転落防止のため必ず安全帯を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする