6300027752 GENTI ホールガード サンリョウ 77050874 6300027752 GENTI ホールガード サンリョウ 77050874 6300027752 GENTI ホールガード サンリョウ 77050874 6300027752 GENTI ホールガード サンリョウ 77050874

GENTI ホールガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77050874 品番 6300027752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。

直径(mm)630(±3) 質量(kg)2.9 厚さ(mm)19(ズレ止め分±5) 耐荷重(kg)150 用途送電設備マンホール、浄化槽マンホールなどに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする