6300027753 GENTI ホールガード サンリョウ 77050883 6300027753 GENTI ホールガード サンリョウ 77050883 6300027753 GENTI ホールガード サンリョウ 77050883

GENTI ホールガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77050883 品番 6300027753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。

直径(mm)790(±3) 質量(kg)3.5 厚さ(mm)19(ズレ止め分±5) 耐荷重(kg)150 用途水封型向けに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする