GENTI サンフェンス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77050908 品番 6300027755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。

組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×1700×1000 質量(kg)120.6 マンホール(Φmm)600 付属品ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ 用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥43,000 / 税込 ¥47,300
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする