610-08097000 防滑紙 ピタッとシート 1巻入り 小林 77051163 610-08097000 防滑紙 ピタッとシート 1巻入り 小林 77051163 610-08097000 防滑紙 ピタッとシート 1巻入り 小林 77051163

防滑紙 ピタッとシート 1巻入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード77051163 品番610-08097000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防滑角度が45度以上と極めて高い滑り防止効果のある紙です。
滑りにくい、動きにくい、高い防滑性を誇る防滑紙です。
接着剤不使用で、食品の直置きも可能。
使用可能環境は-40℃〜+50℃。使用後は可燃ゴミとして処理できます。
ロール紙状でカットして使用可能。運搬時の揺れ防止に。

用途
物流・倉庫保管の荷崩れ防止に。
食品の直置きが可能なのでケーキなどを運ぶ際の揺れ防止に。
幅(mm)800 長さ(m)5 タイプロールタイプ 材質国産紙
注意
※使用の際は、水分、油分、ホコリ、汚れ等を拭き取って下さい。十分な効果が得られない場合があります。
※製品の特性上シワが寄る場合がありますが、品質には問題ありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする