610-08119088 クッションペーパー 6本入り 小林 77051215

 

610-08119088 クッションペーパー 6本入り 小林 77051215
610-08119088 クッションペーパー 6本入り 小林 77051215
610-08119088 クッションペーパー 6本入り 小林 77051215

クッションペーパー 6本入り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(6本)注文コード77051215品番610-08119088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
包むものに合わせたカットが可能なので、無駄なく使えます。

用途
梱包の緩衝材に。
材質国産紙幅(mm)250長さ(m)80質量(kg)9質量(g)9000タイプロールタイプ
注意
※商品画像はイメージです。実際の製品とは色が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする