610-08120088 クッションペーパー 2000枚入り 小林 77051224 610-08120088 クッションペーパー 2000枚入り 小林 77051224 610-08120088 クッションペーパー 2000枚入り 小林 77051224

クッションペーパー 2000枚入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 注文コード77051224 品番610-08120088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。

材質国産紙 幅(mm)80 長さ(m)0.3 質量(kg)9 質量(g)9000 用途梱包の緩衝材に。 寸法(mm)80×300 タイプボトルタイプ
注意
※商品画像はイメージです。実際の製品とは色が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする