610-08123088 クッション紙袋 小林 77051258 610-08123088 クッション紙袋 小林 77051258 610-08123088 クッション紙袋 小林 77051258

クッション紙袋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 77051258 品番 610-08123088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
底のある袋状のタイプ。開口部をねじって簡易包装や卓上シーラーでも封緘可能です。

材質国産紙 幅(mm)195 長さ(m)0.25 質量(kg)9 質量(g)9000 用途梱包の緩衝材に。 寸法(mm)195×250
注意
※商品画像はイメージです。実際の製品とは色が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする