両面テープ NO.7783

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77053918 品番 NO.7783
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。
柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。
耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。
打ち抜き加工性に優れます。

用途
家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。
金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。
自動車部材の固定。
半透明 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 基材不織布 粘着力22.83(2325)N/25mm[gf] 特性柔軟性、耐熱性 主な用途固定・仮止め用 幅(mm)10 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前に必ず目立たないところで試してから使用してください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。詳細は各製品ページご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
軽度の固定作業
製造業

プラスチック製品のはめ込み部品の隙間を埋めるように使用して固定。厚みが丁度良く用途に適していた。外すこともあるので接着剤ではなくこちらを選択。

対象商品:
77053979
2024-08-01
用途:
ガードの取付に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

門柱にガードを取付けに使用しました。
粘着力も高く屋外で使用出来ています。

対象商品:
77053945
2023-01-31
用途:
アクリルプレートの接着用として

いろいろ試したがこちらの両面テープに行き着いた。剥がれ落ちるようなこともない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする