明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の スプレーガン本体
明治機械製作所の 吸上式スプレーガン
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77054015
品番
FINER-FORCE S T
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
FINER-FORCE重力式の特長を承継。
塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。
薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。
小空気量でのワイドパターンを実現。
メタリック・パールベースに最適。
用途
自動車補修用
適合
【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2
接続口径
空気:G1/4・塗料:G1/4
質量(g)
325
空気使用量(L/min)
210
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
100
吹付空気圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.4
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
最大有効パターン(mm)
220
注意
※用途以外には使用しないでください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※画像は参考画像です。各製品の仕様につきましては詳細ページご確認ください。
※カップは別売りです。