hockman
hockmanの 忌避剤・虫対策
hockmanの 虫対策用品
hockmanの 不快害虫対策用品
マイクロジェット#740110-CE (噴霧機)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77054085
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
細かい粒子で奥まで届く!
小型軽量の電動ミスト機。
寸法(縦×横)(mm)
260×390
直径(Φmm)
220(タンク)
質量(kg)
約3.5
タンク容量(L)
3.8
吐出量(L/min)
0〜250
タイプ
ULV・ミスト兼用
利用場所
屋内屋外両用