業務用 強力ネズミ忌避剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(365g) 注文コード77054155 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。
ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。

種別忌避剤 寸法(mm)93×104×93 質量(g)356
注意
※設置してはいけない場所:自動車・金属・プラスチック製品・塗装されたもの・芝生や草花類、河川、池、水源地、室内、子供の玩具のある場所、ペットのそば、床材などの表面、石材など。
※本品は必要以上に忌避成分を拡散させないため、一定間隔で作動と停止を繰り返します。
※常にファンが回っている状態ではございませんので、注意してください。
※開封時にニオイを吸い込まないように注意してください。
※食品ではありません、絶対に食べないでください。定められた使用方法に従ってください。
※非農耕地用の商品です。河川や池・水源地に本品が流入しないように、十分注意してください。
※個体差があるため、対象によって効果の程度が異なる場合があります。
※衣服に成分が付着しないように注意してください。ニオイが気になる場合は使用を中止するか、他の場所で使用してください。
まれに手荒れを起こすおそれがありますので、必要に応じて手袋を着用してください。誤って地肌に接触した場合は、水と石けんでよく洗ってください。
※誤って食べた場合は可能であれば吐き出させ、医師の手当てを受けてください。眼に入った場合は、こすらずに流水で充分に洗い流してください。いずれの場合も異常があれば医師に相談してください。アレルギー体質の場合は使用を避けてください。
※芝生や草花類に直接本品が接触すると、枯れるおそれがありますので注意してください。日常生活に影響を及ぼさない場所で使用してください。
※自動車などの塗装されたものやプラスチックの上には絶対に設置しないでください。接触面にニオイ移りや色移り、サビの発生や塗装の剥落・損傷が起きる場合があります
※直射日光や湿気、高温・凍結する場所を避け、小児やペットの手の届かない場所に保管してください。
※開封後に保管する場合は、しっかりと密閉してください。また、食品・食器などと一緒に保管しないでください。
※廃棄の際は自治体の区分に従って処理してください。
※商品リニューアルにより、真ん中にある固形忌避剤がゲル状に代わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
事務所天井裏のネズミ追い出し
農・林・水産業

市販の物と一緒に設置しましたが、カリカリが止まりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする