ライフル噴口 PN-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77054347 品番-
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

レバーを握ることにより任意のスプレーパターンに変化させることができ、片手でストレート、ワイド、ストップと操作性が高く遠近自在の防除作業にすばやく対応できます。
また、一定噴霧角度の作業にはカンが装備されておりレバーをはなしても防除作業ができます。

圧力(MPa)1.5/2.0/2.5/3.0(噴霧状態) 水量(L/min)【直射】5.5/6.5/7.3/8.0、【噴霧】3.0/3.5/3.7/4.0 到達距離(m)【直射】9.0/9.5/10.0/10.5、【噴霧】3.5/4.0/4.5/5.0 全長(mm)290 質量(g)540 機能ストップ機能/切替機能
注意
※ご使用前に取扱い説明書をよくお読みください。
※作業時の安全に心がけましょう。
※記載の商品は改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする