田中金網
田中金網の 忌避剤・虫対策
田中金網の 忌避剤
田中金網の ネズミ対策用品
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77054505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)
910
長さ(m)
30
網目(mm)
10
寸法(mm)
0.85(線型)
種別
侵入防止