油水分離装置オイルスキマーMini33TM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相100コード付き 注文コード77054584 品番Mini33TM型180L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は電源など12種類から選べます 他の種類を見る

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。
Mini型は小型のポータブルタイプになります。
マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。
タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。
腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。

材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)33 電源単相100コード付き 電力(W)6 本体質量(kg)約3 寸法(cm)L:180 周長(mm)700(ベルト) 運転制御方式自動運転(デイリータイマー) 用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。
注意
※油水分離タンクは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする