曜日別特売
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794

Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794
Mini50TM型380L 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン 77054794

油水分離装置オイルスキマーMini50TM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台電源単相200コード付き注文コード77054794品番Mini50TM型380L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。
Mini型は小型のポータブルタイプになります。
マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。
タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。
腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。

用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電源単相200コード付き電力(W)6本体質量(kg)約3寸法(cm)L:380周長(mm)1100(ベルト)運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
注意
※油水分離タンクは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする