曜日別特売
OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898

OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898
OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898
OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898
OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898
OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898
OST50型625L 油水分離装置オイルスキマーOST50型 アコージャパン 77054898

油水分離装置オイルスキマーOST50型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台電源単相100コンセントなし注文コード77054898品番OST50型625L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。

用途
加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。
材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電源単相100コンセントなし電力(W)15本体質量(kg)約8寸法(cm)L:625周長(mm)1600(ベルト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする