※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-9.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055643 TB-9.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055643 TB-9.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055643 TB-9.0W ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン 77055643

ビニールチューブ(白)

(27件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード77055643 品番TB-9.0W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。

内径(Φmm)9 肉厚(mm)0.5 公差(mm)(内径)±0.2、(肉厚)-0.08〜+0.1 長さ(m)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34690022
2024-08-30
用途:
電気配線の接続圧着端子用に使用

チューブは問題なく使用できますが選択の段階で圧着端子のサイズとチューブのサイズの正確な表示が欲しいです

2人が参考にしています
対象商品:
34690144
2023-06-08
用途:
電気配線圧着端子露出受電部絶縁保護用
製造業

小巻での販売が無いので助かりました。以前は200m単位で購入しておりました。

対象商品:
34690022
2022-12-08
用途:
線番の識別
株式会社A'Train 様

秋葉原で小売りで販売しているところで取り扱いが無くなり、困っているところで見つけました。使用に全く問題ありません。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
34690241
2022-12-03
用途:
配線作業のマーキング
エイゼット株式会社 様 (建設業・工事業)

通常、定尺での出荷が多いですが、モノタロウ短尺での出荷が有るのでとても重宝します

対象商品:
34690022
2022-05-11
用途:
機械メンテナンス
有限会社 斎藤電気工事 様

適度に柔らかく印刷も鮮明にできて問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34690232
2021-11-27
用途:
線番 マークチューブとして
製造業

MAXのチューブライターで使用。
インクリボンもMAXの通常品でOK。
普段はΦ3.5mmの純正チューブを使っていますが、今回、AWG14に挿せるものが少量必要になったので、これを試しに購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34690092
2021-07-05
用途:
制御盤組立配線、及び盤改造現場配線

この時期は寒くなく、気温も高いので、チューブもしなやかで使用しやすい、冬の時期はやはり固くなるので、それなりにヒーター等使用します。他メーカーは、使用していませんので、良い商品か、比較表などがあれば良いと思います。

対象商品:
34690171
2020-02-26
用途:
設備改造の配線作業
テクループ 様 (サービス業)

チューブの腰が強く、私共使用のチューブマーカーではうまく印字できませんでした。チューブを熱風であぶり柔らかくしてから印字しました。もう少し柔らければ文句ないのですが。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする