曜日別特売
JXC6H85-BC 高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ SMC 77059186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(アクチュエータのみ)

JXC6H85-BC 高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ SMC 77059186
JXC6H85-BC 高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ SMC 77059186

高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個取付け方法DINレール取付形注文コード77059186品番JXC6H85-BC
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途
電動シリンダ―用コントローラー
コントローラ種類パラレルI/O(PNP)タイプ取付け方法DINレール取付形I/Oケーブル長さ(m)5パラメータ設定なし(ブランクコントローラ)仕様高タクト対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする