CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC100
接続口径
Rc3/4
注文コード
77080561
品番
4F630E-20-TP-P-DC100V
参考基準価格(税別)
¥58,560
販売価格(税込)
¥57,668
販売価格(税別)
¥
52,425
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
電圧(V)
DC100
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気