LEG40MGB-100C-R5CEH8 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMC 77109613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(アクチュエータのみ)

LEG40MGB-100C-R5CEH8 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMC 77109613
LEG40MGB-100C-R5CEH8 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMC 77109613

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個サイズ40注文コード77109613品番LEG40MGB-100C-R5CEH8
参考基準価格(税別)¥227,760販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

サイズ40軸受種類滑り軸受モータ配置上側折返しモータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)リード(mm)8ストローク(mm)100モータオプションカバー付ロボットケーブル長(m)5コントローラ付属インターフェース(通信プロトコル/入出力)EtherCATコントローラ取付方法DINレール取付式(別売り)I/Oケーブル長さ(m)なし
注意
※コントローラセット品番

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする