幅広スピードメジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 77122868 品番 HS-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。
モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽
軽重量で施行性が良い
本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。

幅(mm)60 高さ(mm)100 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン発泡体 用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地
注意
※本製品の設置部は特に路盤の転圧をしっかりしてください。
※剥離剤(市販の油系)を側面に塗布すれば抜きやすくなります。
※施工後は、付着したモルタルを洗い落として保管してください。
※繰り返し使用できます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする