藤本産業
藤本産業の 工事用品
藤本産業の 型枠・基礎工事部材
藤本産業の 面木・目地棒・目地材
アブソーブ幅広くん
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
幅(mm)
60
注文コード
77122895
品番
AT-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。
幅(mm)
60
高さ(mm)
100
長さ(mm)
1000
質量(kg)
2.8
色
グリーンG2
用途
幅広スピードメジ施工後の仕上げ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません