曜日別特売
MQ-2-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123105

MQ-2-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123105
MQ-2-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123105
MQ-2-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123105

ホームリール

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード77123105品番MQ-2-BG
参考基準価格(税別)¥3,792販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。

用途
ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
コンセント個数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2定格電流(A)6電線長さ(m)2質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: パソコン使用時
教育・研究機関

コンパクトでよい。卓上に置く際に滑るので滑り止めがあるとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする