ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ホームリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77123114
品番
RL-5-BG
参考基準価格(税別)
¥7,754
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
色
バーガンディー
コンセント個数
2
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
5
質量(kg)
0.8
用途
掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×95×205
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内