ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ホームリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77123139
品番
MQ-2-IV
参考基準価格(税別)
¥3,788
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
コンセント個数
2
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
2
質量(kg)
0.3
用途
ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×50×110
芯数
2P
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内