デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜600 校正証明書一般校正 注文コード77123254 品番HDS-60CX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)
接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)
U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)
U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)
U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)
U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)
クランプ(アリ溝付き):902053
ホルダアーム(9×9×50):953638
測定範囲(mm)0〜600 最小表示量(mm)0.01 商品タイプ本体 許容誤差【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.05 校正証明書一般校正 付属品スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(kg)6.4 シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)無制限 最大許容誤差(μm)EMPE:±50 電池寿命(年)約5
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする