晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
カーオール(CARALL) サボンタイム ゲル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
77123473
品番
3492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
置き型タイプ
石鹸の香りを集めた消臭剤
清潔感のある香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。
悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合
香り
フローラルムスク
分類
車用芳香剤
用途
車用芳香剤
取付
置き型
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください