晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
カーオール(CARALL) オーサムデイズ ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(165mL)
香り
レイクブリーズ
分類
車用芳香剤
注文コード
77123735
品番
3517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り・分類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シート下タイプ
香り
レイクブリーズ
分類
車用芳香剤
用途
車用芳香剤
取付
シート下
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください