晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
カーオール(CARALL) ブラウンマークス クリップ2個パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2.4g×2個)
注文コード
77123848
品番
3528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。
こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。
エアコン取り付けタイプ。
植物から抽出した消臭成分配合。
香り
ホワイトアンバー
分類
車用芳香剤
用途
車用芳香剤
取付
エアコン取付
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください