TACダクト耐摩耐油

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77123909 品番 21186-038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。
静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)
サイズはΦ38〜Φ100
油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。

用途
金属加工の廃油、廃材の輸送
集塵機用途に
ガソリンべーパーの回収用
油分を含む産廃の輸送
穀物・飼料の輸送
長さ(m)2 呼び径(Φmm)38 呼び径(inch)1-1/2 内径(Φmm)38.0 外径(Φmm)47.1 ピッチ(mm)9.5 参考質量(g/m)460 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.02](常温) 許容減圧力(KPa[mmHg])-66.0[-495](常温) 許容曲げ半径(mm)38 使用温度範囲(℃)-10〜50 流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途 特性耐摩耗、耐油性、静電気防止 材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム ブラック
注意
※このデータはすべて直管状態の値です。(ダクトホース許容減圧力は、ホース直管状態で両端固定時の数値です)
※許容圧力は最高使用圧力ではありません。
※許容圧力等は金具・バンドの組合せ、使用温度・曲げ状態により変わりますのでご注意願います。
※許容曲げ半径はホースの中心軸までの長さです。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※使用温度範囲は-10〜50℃です。

商品説明動画

TACダクト耐摩耐油(その1)製品紹介 210128
TACダクト耐摩耐油(その3)静電気防止効果 210128
TACダクト耐摩耐油(その2)耐摩耗性について 210128
TACダクト耐摩耐油(その4)耐油性について 210128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする