長さ(m)5呼び径(Φmm)75呼び径(inch)3内径(Φmm)76.4外径(Φmm)87.4ピッチ(mm)15.1参考質量(g/m)960許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.51](常温)許容減圧力(KPa[mmHg])-33.0[-248](常温)許容曲げ半径(mm)75使用温度範囲(℃)-10~50流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム仕様鋼管接続可色ブラック