TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77124733
品番
92413-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
FRPP
呼び径(Φmm)
50
ボルト
SUSボルト
寸法t(mm)
124.2
寸法w(mm)
80.9
寸法h(mm)
89.2
ボルト寸法
M8×75