TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
しめTAC用M1ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77124916
品番
92312-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
呼び径(Φmm)
38
寸法S
R1 1/2
寸法d1(Φmm)
34.4
寸法d2(Φmm)
37.8
寸法L1(mm)
107.0
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
34
寸法W(mm)
41.0
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった