92312-065 しめTAC用M1ニップル TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124934

しめTAC用M1ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77124934 品番92312-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 呼び径(Φmm)65 寸法SR2 1/2 寸法d1(Φmm)57.3 寸法d2(Φmm)63.0 寸法L1(mm)132.0 寸法L2(mm)72 寸法L3(mm)41 寸法W(mm)69.0

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする