92304-038 しめTAC用M1ニップル TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124968

しめTAC用M1ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77124968 品番92304-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質SS 呼び径(Φmm)38 寸法SR1 1/2 寸法d1(Φmm)32.6 寸法d2(Φmm)37.8 寸法L1(mm)107.0 寸法L2(mm)55 寸法L3(mm)34 寸法W(mm)41.0

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする