TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
しめTAC用M1ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77124995
品番
92304-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS
呼び径(Φmm)
75
寸法S
R3
寸法d1(Φmm)
69.1
寸法d2(Φmm)
76.0
寸法L1(mm)
149.0
寸法L2(mm)
83
寸法L3(mm)
46
寸法W(mm)
79.0
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった