TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
しめTAC用PTニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77125013
品番
92307-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FRPP
呼び径(Φmm)
38
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
107
寸法D(mm)
55
寸法d1(Φmm)
31
寸法d2(Φmm)
38.0
寸法d3(Φmm)
35.1
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
57.7
寸法M
R1 1/2
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった