92307-050 しめTAC用PTニップル TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77125029

しめTAC用PTニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77125029 品番92307-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質FRPP 呼び径(Φmm)50 寸法A(mm)25 寸法B(mm)16 寸法C(mm)120 寸法D(mm)62 寸法d1(Φmm)43 寸法d2(Φmm)50.5 寸法d3(Φmm)47.6 寸法H(mm)63 寸法I(mm)72.7 寸法MR2

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする