クリーン排気ユニット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)180×230 注文コード77125607 品番B-FU-12-2318N2 230H x180W x123D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能
分散配置で効果的な防塵レイアウト
クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能
配管不要、真空ブロワー不要
低騒音
ローコスト

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×180×123 用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc 寸法(幅W×高さH)(mm)180×230

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする