セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ベッド関連
セーフラン安全用品の 介護クッション
通気ビーズ背中クッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77125808
品番
HZ001
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
中材にポリエステルわたと通気ビーズを使用し、通気性抜群でムレを防ぎます。
柔らかく程よい厚みで長時間座位の苦痛軽減に。
車椅子や椅子に固定できる紐付き。
抗菌加工ニット生地使用。
色
ネイビー
材質
【表】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中】ポリエステル綿+ビーズ、【裏】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%
寸法(cm)
約45x57
タイプ
抗菌
用途
オフィス・自動車・車いすなど
アズワン品番
65-2331-71
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。