セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ベッド関連
セーフラン安全用品の 介護クッション
サポートクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77125835
品番
HZ004
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
低反発ウレタンが体圧を分散し、おしりに優しくフィットします。
裏面はずれにくいすべり止め加工。
色
ブルー
材質
【カバー】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%、【本体】側地:ポリエステル95%ポリウレタン5%、【中材】低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
約41×40×9
タイプ
裏面すべり止め
用途
オフィス・自動車・車いすなど
アズワン品番
65-2331-74
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。