セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 車イス
セーフラン安全用品の その他車いす用品
車椅子用防水シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77125853
品番
HZ006
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗濯しても乾きやすい薄手の車いす用防水シーツ。
裏面は防水生地を使用している為、いすや車椅子の汚れ防止に重宝します。
車いす固定用紐付きでズレ防止。
抗菌加工ニット生地使用。
材質
【表地】綿40%ポリエステル56%ポリウレタン4%、【中材】ポリエステル100%(防水加工)、【裏地】ポリエステル100%
寸法(cm)
約45×93
色
ネイビー
タイプ
抗菌
用途
オフィス・自動車・車いすなど
アズワン品番
65-2331-76
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。