TW002-S 熱可塑性手首サポーター TSM 77125939 TW002-S 熱可塑性手首サポーター TSM 77125939 TW002-S 熱可塑性手首サポーター TSM 77125939

熱可塑性手首サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77125939 品番 TW002-S
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,310
販売価格(税別)
3,918

熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。
ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5〜10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。
肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。
安心高品質、台湾の専門メーカー製。
自身の手首にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。

ブラック サイズS 左右区別右用 材質ポリエステル 手首周り(cm)15〜18 用途手首サポーターとして。 適合部位手首 アズワン品番65-1844-73
注意
※本製品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではございません。
※本来の使用目的以外に使用したり、製品の改造等は絶対にしないでください。
※睡眠時には絶対に使用しないでください。

商品説明動画

[Lite SUPPORT 楽塑] 熱可塑性手首サポーター ご使用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする