TW005-XL 熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット TSM 77125984 TW005-XL 熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット TSM 77125984 TW005-XL 熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット TSM 77125984 TW005-XL 熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット TSM 77125984

熱可塑性立体腰サポーター+専用ゴムバンドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77125984 品番 TW005-XL
参考基準価格(税別)¥11,120 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。
ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5〜10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。
肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。
安心高品質、台湾の専門メーカー製。
自身の身体にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。

サイズXL 材質(腰サポーター)ポリエステル、(ラバーバンド)ラテックスフリー合成ゴム ブラック 有効期限3年 セット内容腰サポーター×1、ゴムバンド×1 幅(cm)12 用途腰サポーターとして。 アズワン品番65-1844-78
注意
※本製品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではございません。
※本来の使用目的以外に使用したり、製品の改造等は絶対にしないでください。
※睡眠時には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする