曜日別特売
LAH.00.10600.B 39mm-49mm Fork Tube Light Mount Kit DENALI 77133088

39mm-49mm Fork Tube Light Mount Kit

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード77133088品番LAH.00.10600.B
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

このDENALIフォークチューブライトマウントキットは、DENALILEDライトキットを従来のフォーク、または直径39mm~49mm(1.5in~1.875in)のチューブに取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
調整可能なグリップ範囲39mm~49mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトをシェルフに取り付けたり、クランプ自体に直接取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
ビレットアルミニウムは黒色で陽極処理されています。

ブラックセット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする