※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 取付方式ステッカー 種別ステッカー 注文コード77139275 品番P-3S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は取付方式・種別など10種類から選べます 他の種類を見る

車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。
【使用区分別】
小型車両(車幅1.70m以下)/サイズ:110×510mm
大型車両(車幅1.98m以下)/サイズ:120×600mm
それ以上(車幅1.98m以上)/サイズ:150×750mm

文字内容高圧ガス 取付方式ステッカー 種別ステッカー 寸法(縦×横)(mm)110×510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする