※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
取付方式マグネットシート
種別マグネットシート
注文コード77139309
品番P-2AMG
参考基準価格(税別)¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。
【使用区分別】
小型車両(車幅1.70m以下)/サイズ:110×510mm
大型車両(車幅1.98m以下)/サイズ:120×600mm
それ以上(車幅1.98m以上)/サイズ:150×750mm