※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有機溶剤中毒予防規則標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 77140483 品番 有機2
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有機溶剤中毒予防規則標識です。

文字内容第二種有機溶剤等 材質ステッカー タイプタテ型 寸法(縦×横)(mm)100×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする